Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialwerkzeughalter C3 DIN 69880 VDI30 re.Überkopf PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axialwerkzeughalter C3 DIN 69880 VDI30 re.Überkopf PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000833657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833657
EAN/GTIN:
     4015448561149
Suchbegriffe:
Axial-Werkzeughalter
Axialhalter
Axialwerkzeughalter
axial werkzeughalter
Form C3, rechts · Überkopf · äußere KühlmittelzuführungWeitere technische Eigenschaften:· h6: 35mm· b1: 70mm· l2: 10mm· l1: 70mm· b2: 35mm· h1: 20mm· Form: C3· d1: 30mm· Norm: DIN 69880· b3: 17mm· h5: 38mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Schaft:
VDI30
Einsatzbereich:
Überkopf
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: VDI-Werkzeugaufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.