Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER DIN 69871AD Spann-D.2-20mm SK40 A.-L.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000833711
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833711
EAN/GTIN:
     4015448561675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · A: 70mm · D: 50mm · Norm: DIN 69871 · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER 32 / 470 E
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 41,78*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 41,82*
1 Tag
51
1
€ 5,59*
ab € 33,66*
€ 43,58*
4 Tage
72
1
€ 8,90*
ab € 34,46*
€ 44,67*
Lager 1498
82
1
€ 5,45*
ab € 37,17*
€ 48,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,21*
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.