Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD Weldon Spann-D.25mm SK40 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000833744
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833744
EAN/GTIN:
     4015448562009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
(Weldon) · mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 65mm · Spann-Ø d: 25mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
25 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 35,01*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 28,52*
€ 36,59*
5 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 28,57*
€ 36,76*
4 Tage
18
1
€ 7,99*
ab € 28,95*
€ 37,18*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 33,06*
€ 42,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,95*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,60*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.