Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4000834073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834073
EAN/GTIN:
     4015448565154
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
nach DIN 6367 Weitere technische Eigenschaften: · D: 28mm · L: 18mm · K: 7mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
22 mm
Gewinde:
M10
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Kühlmittelzufuhr
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,76*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,84*
2 Tage
32
1
€ 6,80*
ab € 2,89*
€ 4,06*
2 Tage
23
1
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 4,33*
Lager 1498
32
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834074
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000834075
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000834072
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.