Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägenfeile DIN 7262 L.200mm Q.4,5mm Hieb Spiralhieb rd.PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     1498-4000840293
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11017203
EAN/GTIN:
     4007220005224
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
rund · mit Spiralhieb, der völlig glatte und riefenfreie Zahnschneiden erzielt · passend zu Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP CS-X
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
4,5 mm
Hieb:
Spiralhieb
Form:
rund
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Kettensägefeilen, Sägekette
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,42*
1 Tag
219
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,45*
5 Tage
3000
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,47*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,58*
Lager 1498
219
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.