Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rohrbürste L.115mm D.18mm Messingdraht gewellt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000840825
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500718
EAN/GTIN:
     4017359004555
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten messing
rohrbürsten lessmann
gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Material:
Messingdraht gewellt
Ø:
18 mm
Länge:
115 mm
Besatzlänge:
80 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,72*
Lager 1498
37
1
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 5,73*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 5,76*
1 Tag
37
15
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,77*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500710
ab € 4,14*
Ähnlich
Lessmann
500712
ab € 4,14*
Ähnlich
Lessmann
500714
ab € 4,12*
Ähnlich
Lessmann
500716
ab € 4,19*
Ähnlich
Lessmann
500518
ab € 4,88*
Ähnlich
Lessmann
500720
ab € 4,19*
Ähnlich
Lessmann
500520
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.