Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fittingsbürste L.160mm D.19mm STA 0,2mm Besatz-L.28mm OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841009
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0003075254
EAN/GTIN:
     4013349124357
Suchbegriffe:
Fittingbürste
Kupferrohr-Innenbürste
Kupferrohrinnenbürste
gewellter Draht · mit Kunststoffgriff · zur Innenreinigung von Rohren und Lötfittings aus Kupfer oder Rotguss
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ø:
19 mm
Länge:
160 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
Besatzlänge:
28 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
OSBORN
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
73
1
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 4,96*
2 Tage
73
15
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,19*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,22*
2 Tage
42
1
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,42*
5 Tage
53
1
€ 5,49*
ab € 4,30*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003075252
ab € 3,53*
Ähnlich
Osborn
0003075253
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0003075255
ab € 3,58*
Ähnlich
Osborn
0003075257
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.