Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.65mm Drahtstärke 0,35mm VA 12500min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841164
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841164
EAN/GTIN:
     4015448423751
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen · M14 · mit Stützring
Weitere Informationen:
Ø:
65 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
12500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
VA
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
489
1
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 8,87*
5 Tage
543
1
€ 8,90*
ab € 6,24*
€ 8,94*
26 Tage
543
1
€ 6,80*
ab € 6,49*
€ 9,40*
2 Tage
382
1
€ 5,59*
ab € 6,68*
€ 9,60*
Lager 1498
408
1
€ 5,45*
ab € 7,86*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841162
ab € 15,10*
Ähnlich
PROMAT
4000841160
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000841161
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000841165
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000841166
ab € 3,01*
Ähnlich
PROMAT
4000841167
ab € 6,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841163
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.