Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø30xH15mm K.120 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841548
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841548
EAN/GTIN:
     4015448513551
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
max. Drehzahl:
25500 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
15 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
502
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,27*
3 Tage
603
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,28*
2 Tage
670
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 1,00*
€ 1,39*
2 Tage
469
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,00*
€ 1,39*
Lager 1498
670
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,14*
€ 1,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841546
ab € 0,87*
Ähnlich
PROMAT
4000841547
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.