Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze Vlies/Gewebe 60 medium braun Ø100xB100mm 19mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satinierwalze Vlies/Gewebe 60 medium braun Ø100xB100mm 19mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841991
EAN/GTIN:
     4015448532255
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination · kunstharzgebunden · mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung · universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl · Aufnahme 19 mmWeitere technische Eigenschaften:· Aufnahme: 19mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Marke:
PROMAT
Sorte:
medium
Ø:
100 mm
Breite:
100 mm
max. Drehzahl:
5700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle 100x100, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad p60, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.