Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.9mm K.120 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842398
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842398
EAN/GTIN:
     4015448670735
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
9 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 75x533, endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
765
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
3 Tage
637
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,62*
1 Tag
595
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,63*
4 Tage
850
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,49*
€ 0,65*
Lager 1498
1000
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842400
ab € 2,33*
Ähnlich
PROMAT
4000842401
ab € 2,11*
Ähnlich
PROMAT
4000842402
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000842399
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000842395
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842396
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842397
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.