Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.533mm B.30mm K.120 f.INOX ZK PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000842423
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842423
EAN/GTIN:
     4015448670827
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Zirkonkorund · ein schweres, robustes Gewebe · Kunstharzbindung · universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband 75x533, endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
603
10
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,85*
3 Tage
502
10
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,87*
4 Tage
670
10
€ 8,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
6 Tage
680
10
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,93*
Lager 1498
680
10
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842440
ab € 5,31*
Ähnlich
PROMAT
4000842441
ab € 4,93*
Ähnlich
PROMAT
4000842442
ab € 4,78*
Ähnlich
PROMAT
4000842434
ab € 2,28*
Ähnlich
PROMAT
4000842430
ab € 2,68*
Ähnlich
PROMAT
4000842431
ab € 2,48*
Ähnlich
PROMAT
4000842432
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000842420
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.