Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.533mm B.30mm coarse 80 braun PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifvliesband SCXF L.533mm B.30mm coarse 80 braun PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000842489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000842489
EAN/GTIN:
     4015448556916
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfestWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Sorte:
coarse
Körnung:
80
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband korund 9x533 k 80, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.