Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifblock Schleiffix L80xB50mm K.120 mittel KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschleifblock Schleiffix L80xB50mm K.120 mittel KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000843041
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13802
EAN/GTIN:
     4014855024414
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig beschichtet · Handblock zum Reinigen, Polieren von Holz, Metall, Kunststoff u. v. m. · für gewerblichen Einsatz, Haushalt und Autopflege · die Wirkung wird durch Zusatz von Wasser, Seife oder Petroleum verstärktWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 20mm
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
mittel
Breite:
50 mm
Länge:
80 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, klingspor handschleifklotz, gummi schleifklotz, handschleifklotz korn 120, Schleifschwamm, Schleifschwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.