Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870T L.330mm B.10mm K.80 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000843110
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     711620
EAN/GTIN:
     4018875116203
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Material:
Keramikkorn
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Titan / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
VSM
Weitere Suchbegriffe: schleifband p 80 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1100
100
€ 5,45*
ab € 0,55*
€ 0,69*
1 Tag
1100
100
Frei Haus
ab € 0,5521*
€ 0,6929*
3 Tage
825
100
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 0,77*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
797818
ab € 0,55*
Ähnlich
VSM
797816
ab € 0,56*
Ähnlich
VSM
797817
ab € 0,56*
Ähnlich
VSM
741693
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.