Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer KM 613 Ø30xH15mm K.40 Korund Schaft-D.6mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer KM 613 Ø30xH15mm K.40 Korund Schaft-D.6mm KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000844351
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12843
EAN/GTIN:
     4014855496624
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Korund · speziell für schwer zugängliche Stellen · geeignet für alle Geradschleifer und Bohrmaschinen mit einer Drehzahlregulierung · anpassungsfähige Lamellenstruktur und gleichmäßige Abtragsleistung · Werkstücke mit komplexen Oberflächen und Formen werden mühelos bearbeitet · kühler Schliff, der Anlauffarben am Werkstück verhindert · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun· Schaft-Ø: 6mm· Anwendungsgebiet: Edelstahl, Metall Universal· Bindung: Kunstharz· Breite: 15mm· Höchstgeschwindigkeit: 40m/s· Nutzungsart: Geradschleifer, Bohrmaschine, Biegsame Welle· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
max. Drehzahl:
25400 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.