Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre Blatt-St.0,05-2,0mm STA L.100mm Bl.21 St.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehre Blatt-St.0,05-2,0mm STA L.100mm Bl.21 St.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000851423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851423
EAN/GTIN:
     4015448410614
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Blättchen konisch · Breite 10 mm, Länge 100 mm · in KlemmscheideWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 10mm· steigend um: 0,05+0,10-2,00 um 0,1 mm steigendmm
Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,05-2,0 mm
Blattanzahl:
21 St.
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05 - 2,00 mm 21 blatt, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-2,0mm, Fühlerlehren, Fühlerlehrensatz, Lehre, Lehren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.