Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr DIN878 10mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851511
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851511
EAN/GTIN:
     4015448532910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
mit Stoßschutz · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Außenring drehbar · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 878
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 31,34*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 25,40*
€ 33,45*
1 Tag
85
1
€ 4,99*
ab € 25,72*
€ 33,62*
1 Tag
60
1
€ 5,59*
ab € 25,70*
€ 33,62*
Lager 1498
99
1
€ 5,45*
ab € 30,00*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851510
ab € 15,32*
Ähnlich
Helios-Preisser
173450260
ab € 349,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.