Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr 12,5mm Abl.mm 0,01mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851530
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851530
EAN/GTIN:
     4015448420897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
digital · 5-stellige LCD-Anzeige · autom. Abschaltung · Ein-/Austaste · Nullpunkteinstellung · Außen-Ø 58 mm · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung mm: 0,01mm · Außen-Ø: 58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
12,5 mm / 0,5 inch
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Genauigkeit:
0,03 mm
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
Messbereich mm:
12,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessuhren, Messuhren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 52,57*
€ 53,01*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 48,95*
€ 61,07*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 49,40*
€ 61,41*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 53,27*
€ 65,73*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 60,17*
€ 73,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.