Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.D.1,5mm L.30mm Stift M2,5 STA z.Messuhren KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000851587
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62086
EAN/GTIN:
     4031452620863
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
für Messuhren Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
Form:
Stift
Ø:
1,5 mm
Länge:
30 mm
Marke:
KÄFER
Material:
Stahl
passend zu:
Messuhren
Weitere Suchbegriffe: Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, messeinsatz käfer, flachtaster, Messeinsätze, Messeinsätze für Messuhren
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,48*
Lager 1498
22
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 9,52*
2 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 7,09*
€ 9,84*
2 Tage
22
8
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 9,91*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 7,18*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.