Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.1 103tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851630
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851630
EAN/GTIN:
     4015448514015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
1
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 342,01*
€ 376,84*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 377,20*
4 Tage
29
€ 8,90*
ab € 355,37*
€ 389,65*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 362,20*
€ 397,40*
Lager 1498
30
Frei Haus
ab € 399,08*
€ 436,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,30*
€ 519,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,11*
€ 515,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 124,25*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 157,10*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 210,40*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 100,33*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 280,33*
Ähnlich
PROMAT
4000851631
ab € 249,35*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 86,42*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 117,51*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 218,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.