Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelendmaßsatz Tol.-Kl.2 103tlg.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851631
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851631
EAN/GTIN:
     4015448514022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
endmaßsatz toleranzklasse 2
endmaß satz
aus hochwertigem, legiertem Spezialstahl von hoher Stabilität Toleranzklasse 2 besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Satzgröße:
103 teilig
Toleranzklasse:
2
Satzzusammenstellung St./mm:
1 x 1,005/49 x 1,01 - 1,49/49 x 0,5 - 24,5/4 x 25 - 100
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Endmaße, Endmaßpflegesatz, Parallelendmaßsatz, Parallelendmaßsätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 287,65*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 249,35*
€ 287,94*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 305,20*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 276,93*
€ 305,21*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 306,51*
€ 338,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851630
ab € 342,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851621
ab € 124,25*
Ähnlich
PROMAT
4000851640
ab € 157,10*
Ähnlich
PROMAT
4000851624
ab € 210,40*
Ähnlich
PROMAT
4000851635
ab € 100,33*
Ähnlich
PROMAT
4000851627
ab € 280,33*
Ähnlich
PROMAT
4000851622
ab € 86,42*
Ähnlich
PROMAT
4000851625
ab € 117,51*
Ähnlich
PROMAT
4000851628
ab € 218,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.