Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß L.2m Band-B.13mm mm/cm selbstkl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000855612
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PIT 20
EAN/GTIN:
     4975364013187
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
selbstklebend · Stahlband · mit Selbstklebefolie auf der Rückseite zur Befestigung auf Oberflächen · Länge kann nach Bedarf gekürzt werden · Anbringung auf Wandtafeln, Zeichentischen, Werkbänken oder Werkzeugen möglich (horizontal oder vertikal) · Skala von links nach rechts Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Ausführung:
selbstklebend
Marke:
TAJIMA
Weitere Suchbegriffe: Haftbandmaß, Skalenbandmaß, Skalenmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmass, Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,00*
Lager 1498
149
1
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 7,24*
4 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,32*
2 Tage
5
1
€ 4,50*
ab € 5,28*
€ 7,32*
2 Tage
101
1
€ 5,59*
ab € 5,31*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PIT 10
ab € 3,56*
Ähnlich
Tajima
PIT 30R
ab € 4,67*
Ähnlich
Tajima
PIT 50
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.