Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativtasche 1kg NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000855897
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     655112-613
EAN/GTIN:
     4016054104782
Suchbegriffe:
Laser
Stative
Vermessung
passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyester 500*500, PVC coating
Länge:
1300 mm
Nutzhöhe min./max.:
240 mm
Gewicht:
1 kg
passend zu:
Stativ
Marke:
NEDO
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 19,09*
€ 26,12*
2 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,70*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 28,34*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 20,99*
€ 28,61*
1
€ 7,95*
ab € 21,99*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
160111
ab € 38,42*
Ähnlich
Nedo
156111
ab € 52,55*
Ähnlich
Nedo
655155-613
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.