Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser PROCROSS 8.0 DS GREEN+Quattro MM PROMO 2x200m 1 mm/10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000857027
Hersteller:
     LASETO N. V.
Herst.-Nr.:
     044.80G.4M-P
EAN/GTIN:
     5420073804322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser
4V + 4H grüne Laserlinien von 50 mW · Reichweite 2 x 200 m · IP66 · doppelte Neigung, manuell, elektrisch oder digital (über Fernbedienung) · KippfunktionWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP66· Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
2 x 200 m
Nivelliergenauigkeit:
1 mm/10 m
Selbstnivellierbereich:
± 3,5 °
Laserdiode:
520 nm - 1 mW
Gewicht:
2,37 kg
Marke:
FUTECH
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenlaser, Kreuzlinienlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 1.015,22*
€ 1.081,63*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.012,87*
€ 1.093,60*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.020,26*
€ 1.112,22*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 1.069,93*
€ 1.126,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.067,24*
€ 1.131,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,63*
€ 1.287,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,50*
€ 1.277,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,60*
€ 1.249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,06*
€ 1.229,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,22*
€ 1.208,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.