Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 50cm Alu.silber ± 0,5mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000857132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857132
EAN/GTIN:
     4015448746881
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche grau pulverbeschichtet · gefräste Messfläche · bruchsichere Kunststofflibellen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Marke:
PROMAT
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 5,72*
€ 8,05*
3 Tage
156
1
€ 5,49*
ab € 5,46*
€ 8,09*
2 Tage
122
1
€ 5,59*
ab € 6,03*
€ 8,48*
2 Tage
173
1
€ 6,80*
ab € 6,14*
€ 8,64*
Lager 1498
173
1
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000857135
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000857136
ab € 9,01*
Ähnlich
PROMAT
4000857137
ab € 10,82*
Ähnlich
PROMAT
4000857130
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000857131
ab € 4,97*
Ähnlich
PROMAT
4000857133
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000857134
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.