Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage Torpedo 25cm ± 1,0 mm/m PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000857184
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000857184
EAN/GTIN:
     4015448687658
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Druckguss · 2 starke Seltenerdmagnete · 3 unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen · patentierte Spiegellibelle – Draufsicht auf die vertikale Lotlibelle · gefräste Auflagefläche · V-Profil für die Auflage auf Rundmaterialien · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Messgenauigkeit Normallage max.: ± 1,0mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
226
1
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 29,77*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 22,25*
€ 29,97*
4 Tage
251
1
€ 8,90*
ab € 23,76*
€ 31,78*
2 Tage
251
1
€ 4,99*
ab € 24,01*
€ 32,09*
Lager 1498
251
1
€ 5,45*
ab € 28,86*
€ 37,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.