Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 689 Construct 40cm Alu.gelb ±1 mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000857315
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689040Pgelb-CON
EAN/GTIN:
     4007368040583
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ±1mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 9,27*
€ 12,55*
2 Tage
80
1
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 12,61*
Lager 1498
92
1
€ 5,45*
ab € 9,57*
€ 12,76*
1 Tag
92
8
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,78*
1
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
689/60
ab € 10,67*
Ähnlich
BMI
689080PGELB-ECO
ab € 11,16*
Ähnlich
BMI
689100Pgelb-CON
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.