| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857319 Herst.-Nr.: 689180Pgelb-CON EAN/GTIN: 4007368055440 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Genauigkeit: ± 1mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 180 cm | Marke: | BMI | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,78* | € 56,43* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 50,04* | € 60,05* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 56,41* | € 72,21* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,85* | € 72,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 55,03* | € 85,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|