Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser TCGX D.45mm Schaft-D.12mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000858037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858037
EAN/GTIN:
     4015448782070
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten-fasenfräser 45 grad
wendeplatten fasenfräser
45° · vernickelte Ausführung · für Wendeschneidplatte TCGX 1635 · 1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende präzisionsgeschliffene GleitplatteWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: TCGX 1635· Schneidenanzahl: 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
45 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
kleiner Ø:
25 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Senkwinkel:
45 °
Schneidstoff:
WSP
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten-fasenfräser d1 45, Fasenfräser, Schaftfräser, Trägerwerkzeug, Wendeplattenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,57*
€ 427,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.