Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser Master Gi5 50m ± 2mm IP40 LASERLINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000858094
Hersteller:
     Umarex
Herst.-Nr.:
     080.845A
EAN/GTIN:
     4021563718863
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g · Schutzart: IP40 · Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Reichweite:
50 m
Messgenauigkeit:
± 2 mm
Batterien:
2 x AA
Marke:
LASERLINER
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 105,30*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 90,25*
€ 105,34*
€ 4,90*
ab € 87,49*
€ 105,43*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 107,57*
Lager 1498
3
€ 5,45*
ab € 116,06*
€ 134,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.