| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000858095 Herst.-Nr.: 080.847A EAN/GTIN: 4021563718870 |
| |
|
| | |
| präzises Ermitteln von Längen, Flächen und Volumen · ideal für die Erfassung von Raumgrößen und das Kalkulieren von Materialmengen · grüne Lasertechnologie für hervorragende Sichtbarkeit · bei Dauermessungen zeigt das LC-Display den größten, kleinsten und den aktuellen Wert an · leicht ablesbares Display mit wählbarem Gehäusebezugspunkt · guter Schutz durch gummiertes Gehäuse · energiesparende Automatikabschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g · Schutzart: IP40 · Laserklasse: 2 Weitere Informationen: | | Reichweite: | 70 m | Messgenauigkeit: | ± 2 mm | Batterien: | 2 x AA | Marke: | LASERLINER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, Transport-Box, Transportbox, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,18* | € 131,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,12* | € 131,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 114,43* | € 132,80* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,88* | € 134,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 147,19* | € 168,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|