Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattlineal L.800mm STA Geradheit 0,2-0,3mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000858741
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858741
EAN/GTIN:
     4015448411468
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
mit Fase · Hochkanten geschliffen · fein poliert · Geradheit 0,2-0,3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Geradheit: 0,2-0,3mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Querschnitt:
40 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahllineal din 874, stahllineal, stahllineal 800 mm, Kontrolllineal, Lineale, Stahllineale, Werkstattlineale
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 27,40*
€ 36,14*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 36,39*
5 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 28,61*
€ 37,87*
5 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 29,09*
€ 38,29*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 33,58*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858742
ab € 30,69*
Ähnlich
PROMAT
4000858740
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.