Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,025mm STA L.2500mm B.150mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000858835_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000858835_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000858835
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     858835
EAN/GTIN:
     4054773009513
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0,025mm
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · magnetischWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Dicke:
0,025 mm
Marke:
RECORD
Weitere Suchbegriffe: Folie, Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 22,88*
Lager 1498
19
€ 5,45*
ab € 17,50*
€ 22,99*
4 Tage
19
€ 8,90*
ab € 19,37*
€ 23,96*
€ 7,95*
ab € 18,70*
€ 25,22*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858825
ab € 16,18*
Ähnlich
Record
858826
ab € 15,48*
Ähnlich
Record
858836
ab € 10,06*
Ähnlich
Record
858827
ab € 17,08*
Ähnlich
Record
858837
ab € 10,09*
Ähnlich
Record
858828
ab € 19,25*
Ähnlich
Record
858829
ab € 23,28*
Ähnlich
Record
858830
ab € 27,57*
Ähnlich
Record
858831
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.