Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,250mm VA 1.4301 L.2500mm B.150mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000858842_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000858842_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000858848
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     858848
EAN/GTIN:
     4054773009643
Suchbegriffe:
Metallfolie
record metallfolie 0,25 mm
metallfolie record
metallfolie
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang · 150 mm breit · in Kunststoff-Box · gering magnetischWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 2500mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Dicke:
0,250 mm
Marke:
RECORD
Weitere Suchbegriffe: Folie, Metallfolien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 32,16*
€ 41,17*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 32,00*
€ 41,21*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 33,56*
€ 43,15*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 33,91*
€ 43,38*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 35,44*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Record
858831
ab € 31,65*
Ähnlich
Record
858841
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.