Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichmaß 300mm rd.Abl.0,10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000858940
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858940
EAN/GTIN:
     4015448514381
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300 mm
streichmaß
mit runder Stange und runder Anschlagplatte · Anreißnadel auswechselbar · mm-Teilung · Lieferung mit HM-Anreißnadel Weitere technische Eigenschaften: · Ablesung: 0,10mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: Streichmaße
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 33,30*
€ 42,95*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 32,16*
€ 42,98*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 34,54*
€ 44,32*
5 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 36,24*
€ 46,30*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 36,88*
€ 47,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858942
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.