| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000858947 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000858947 EAN/GTIN: 4015448666745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur mittleren Bearbeitung = MWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,4mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 100 m/min in Stahl / 60 m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | DCMT11T304-M | Sorte: | UNI | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |