| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000858993 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000858993 EAN/GTIN: 4015448666691 |
| |
|
| | |
| für die Bearbeitung von AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium· r: 0,8mm· d1: 5,16mm· s: 4,76mm· l: 12,9mm· Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,4 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 750 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 240 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | CNKG120408-AL | Sorte: | ALU | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |