| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859024 EAN/GTIN: 4015448565956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spanformer-Geometrie M = zur mittleren BearbeitungWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel· r: 0,8mm· d1: 4,4mm· s: 5mm· l: 12,7mm· Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 165 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 155 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 10 mm in Stahl / 7,5 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 6 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | SDMT120508SR-M | Sorte: | PMK40 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |