Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte APKT 1604PDR-HM PMK30 Bearb.Schrupp PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000859069
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859069
EAN/GTIN:
     4015448566106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Spanformer-Geometrie R = zur Schruppbearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,44mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schrupp · r: 0,8mm · d1: 4,5mm · s: 5,67mm · l: 17mm · Vorschub max.: 0,35 mm/U in Stahl / 0,35 mm/U in Rostfrei / 0,35 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,25 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 255 m/min in Stahl / 150 m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 75 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 13 mm in Stahl / 13 mm in Rostfrei / 13 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 10,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
APKT 1604PDR-HM
Sorte:
PMK30
WSP:
APKT 1604
Marke:
PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,00*
3 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,06*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,30*
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 6,95*
€ 8,51*
Lager 1498
130
10
€ 5,45*
ab € 8,39*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000859039
ab € 128,00*
Sonstiges
PROMAT
4000859016
ab € 134,57*
Sonstiges
PROMAT
4000859017
ab € 157,58*
Sonstiges
PROMAT
4000859018
ab € 211,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.