| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859076 EAN/GTIN: 4015448546870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: APKT-10· D: 12mm· Kühlung: mit Innenkühlung· L: 75mm· d h6: 16mm· l: 27mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidenanzahl: | 1 | Einsatzlänge: | 27 mm | Nenn-Ø: | 12 mm | Schaft-Ø: | 16 mm | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, fräser mit schaft 16, fräser mit schaft, schaftfräser d12, Fräser für Wendeplatte, Wendeplattenfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |