| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859078 EAN/GTIN: 4015448546894 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · für Wendeschneidplatte APKT-10Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: APKT-10· D: 16mm· Kühlung: mit Innenkühlung· L: 80mm· d h6: 16mm· l: 32mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneidenanzahl: | 2 | Einsatzlänge: | 32 mm | Nenn-Ø: | 16 mm | Schaft-Ø: | 16 mm | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Kopierschaftfräser, WSP-Schaftfräser, Wendeplatten-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft 16, Fräser für Wendeplatte, Wendeplattenfräser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |