Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte DCMT 070204-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000859116
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859116
EAN/GTIN:
     4015448508489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form D
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zur Schlichtbearbeitung = F Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,4mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 7,8mm · Vorschub max.: 0,24 mm/U in Stahl / 0,18 mm/U in Rostfrei / 0,24 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 200 m/min in Stahl / 120 m/min in Rostfrei / 190 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 60 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 160 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 150 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,4 mm in Stahl / 0,4 mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,4 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 2 mm in Stahl / 1,5 mm in Rostfrei / 2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
DCMT070204-F
Sorte:
PMK30
WSP:
DCMT 0702
Marke:
PROMAT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 4,71*
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,75*
1 Tag
30
10
€ 6,80*
ab € 3,77*
€ 4,91*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 3,99*
€ 5,18*
Lager 1498
30
10
€ 5,45*
ab € 4,71*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859120
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859121
ab € 4,50*
Ähnlich
PROMAT
4000859115
ab € 3,77*
Ähnlich
PROMAT
4000859117
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000859118
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.