| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859118 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859118 EAN/GTIN: 4015448508496 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Schlichtbearbeitung = FWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht· r: 0,8mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / 0,23 mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 225 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 210 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / 2,3 mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | DCMT11T308-F | Sorte: | PMK30 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |