| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859140 EAN/GTIN: 4015448508502 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zur Schlichtbearbeitung = FWeitere technische Eigenschaften:· d: 6,35mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht· r: 0,2mm· d1: 2,8mm· s: 2,38mm· l: 6,4mm· Vorschub max.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,11 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,09 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 230 m/min in Stahl / 135 m/min in Rostfrei / 215 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 65 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 170 m/min in Stahl / 100 m/min in Rostfrei / 160 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,2 mm in Stahl / 0,2 mm in Rostfrei / 0,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 1 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 0,6 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,08 mm/U in Stahl / 0,08 mm/U in Rostfrei / 0,08 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,08 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCMT060202-F | Sorte: | PMK35 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |