Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CNMG 120408L-HP UNI35 li.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatte CNMG 120408L-HP UNI35 li.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000859248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859248
EAN/GTIN:
     4015448510963
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges MaterialWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· r: 0,8mm· d1: 5,16mm· s: 4,76mm· l: 12,9mm· Vorschub max.: 0,5 mm/U in Stahl / 0,38 mm/U in Rostfrei / 0,5 mm/U in Guss / 0,5 mm/U in NE-Metalle / 0,3 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 255 m/min in Stahl / 150 m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / 890 m/min in NE-Metalle / 75 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 165 m/min in Stahl / 95 m/min in Rostfrei / 155 m/min in Guss / 245 m/min in NE-Metalle / 30 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / 0,8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 5 mm in Stahl / 3,8 mm in Rostfrei / 5 mm in Guss / 5 mm in NE-Metalle / 3 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,2 mm/U in Stahl / 0,2 mm/U in Rostfrei / 0,2 mm/U in Guss / 0,2 mm/U in NE-Metalle / 0,2 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
CNMG120408L-HP
Sorte:
UNI35
Drehrichtung:
links
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.