Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser D.31mm Schaft-D.20mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000859264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859264
EAN/GTIN:
     4015448557333
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten fasenfräser
vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · verstellbar · 10° - 80° · universell einsetzbarer Wendeplatten-Frässenker zum Fasen, Entgraten von Kanten, Rund- und Langlöchern und Senken bei starren Einsatzverhältnissen · ruhiger Lauf und stabile Ausführung und stabile Konstruktion · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B · mit SCMT auch als Rückwärtssenker einsetzbar · Verstellbereich D min - D max10° 5 - 3220° 6 - 3330° 7 - 3440° 10 - 3345° 11 - 3350° 13 - 3260° 16 - 3170° 19 - 2980° 23 - 27Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: vernickelt· Wendeplatte: TCMT 16T3, SCMT 1204· Einsatzlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
31 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fasenfräser, Schaftfräser, Trägerwerkzeug, Wendeplattenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.