| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000859689 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000859689 EAN/GTIN: 4015448732150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spanformer-Geometrie F = zur SchlichtbearbeitungWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· s: 3,2mm· l: 12,7mm· Vorschub max.: 0,34 mm/U in Stahl / 0,26 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 280 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 135 m/min in Stahl / 80 m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 6,5 mm in Stahl / 4,9 mm in Rostfrei / - mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | SEEN1203AFSN-F | Sorte: | PK 940 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |