Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.18mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer D.18mm L.400mm zylindrischer Schaft PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000863036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863036
EAN/GTIN:
     4015448540403
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem ArbeitsgangWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.