Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer D.18mm L.600mm zylindrischer Schaft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer D.18mm L.600mm zylindrischer Schaft PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000863061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863061
EAN/GTIN:
     4015448445548
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
aus CV-Stahl · Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl zum Durchbohren der Schalung in einem ArbeitsgangWeitere technische Eigenschaften:· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
600 mm
Ausführung:
zylindrischer Schaft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.